曜日別特売

突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用

突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用 - シンワ測定
(1件のレビュー)

Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。

用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。対応製品Tスライド スリムシフト 併用目盛材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂タイプ標準タイプ製品質量(g)35本体サイズ(mm)275×16×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6150470573561
1,560
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61504705
2024-07-14
用途: 割き定規として
小西設備建設業・工事業

薄物の割き作業時に丸鋸の刃が触れて傷が入ってしまいました。本体ごと交換かなと調べていたところ、突き当てだけ売っていたので助かりました。
工具類も部品で交換できるというのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする