シンワ測定
突き当て ロングタイプ Tスライド スリムシフトシリーズ用
長い突き当てで安定した切断・切り出しが出来ます。Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。
用途
Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。
対応製品
Tスライド スリムシフト 2併用目盛
材質
突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂
タイプ
ロングタイプ
製品質量(g)
50
本体サイズ(mm)
375×16×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61504714
73562
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください