曜日別特売

回転アイボルト スターポイント キーツキ

回転アイボルト スターポイント キーツキ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。

用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに内容量1個
注意
※相手面に密着させて使用して下さい。
※吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
基本使用荷重(t)
自重(kg)
寸法T(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61505527VRS-F-M6M60.10.0728972023281337965
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61505536VRS-F-M8M80.30.123511925253016.34712610
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61505545VRS-F-M10M100.40.123511925253016.34715610
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61505554VRS-F-M12M120.750.2142131030303419.85618825
13,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
61505563VRS-F-M16M161.50.3649151335364023.565241060
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
61505579VRS-F-M20M202.30.658171640415029.3763012115
21,600
20,980
23,078(税込)
当日出荷
61505588VRS-F-M24M243.21.0570201949516035923614190
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
61505597VRS-F-M30M304.52.08872624606675441144517330
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
61505606VRS-F-M36M3673.491033229727697531355422590
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61505615VRS-F-M42M4295.412137338486111621586324925
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
61505624VRS-F-M48M48128.171384242941001287018072271400
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
61505633VRS-F-M14M140.750.2242131030303419.85618830
オープン
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
61505649VRS-F-M18M181.50.3949151335364023.565241060
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61505658VRS-F-M27M273.21.1870201949516035923614250
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61505667VRS-F-M33M334.52.2872624606675441144517350
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
61505676VRS-F-M22M222.30.6758171640415029.3763012125
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31272564VRS-F-M12--0.2421310-30341856188-
15,912
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31272598VRS-F-M16--0.3491514-354022652410-
18,252
14,980
16,478(税込)
当日出荷
31272634VRS-F-M20--0.5571716-405028753012-
25,272
19,980
21,978(税込)
当日出荷
31272738VRS-F-M36--3.51033229-7590501355422-
70,434
49,980
54,978(税込)
当日出荷
返品不可
31272756VRS-F-M42--4.91203834-85105581586324-
98,982
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
31272765VRS-F-M48--71374338-100120661807227-
117,936
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする