曜日別特売

アジャストボルト標準

アジャストボルト標準 - サン・ファスナー部品

標準タイプのアジャストボルトです。

用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。ねじピッチ1.75ねじ径M12内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじ長さ(mm)
耐荷重(kg)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61520638S-XS 12X50SUS304504000光沢バレル
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520647S-XS 12X75SUS304754000光沢バレル
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520656S-XS 12X100SUS3041004000光沢バレル
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520665S-XS 12X125SUS3041254000光沢バレル
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520674S-XS 12X150SUS3041504000光沢バレル
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520683S-XS 12X200SUS3042004000光沢バレル
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520699S-XS 12X250SUS3042504000光沢バレル
オープン
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520708S-XRW 12X50SS501250三価クロムクロメートメッキ
オープン
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520717S-XRW 12X75SS751250三価クロムクロメートメッキ
オープン
719
791(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520726S-XRW 12X100SS1001250三価クロムクロメートメッキ
オープン
779
857(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520735S-XRW 12X125SS1251250三価クロムクロメートメッキ
オープン
859
945(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520744S-XRW 12X150SS1501250三価クロムクロメートメッキ
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520753S-XRW 12X180SS1801250三価クロムクロメートメッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520769S-XRW 12X200SS2001250三価クロムクロメートメッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520778S-XRW 12X250SS2501250三価クロムクロメートメッキ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする