曜日別特売

アジャストボルトドーム型重量物用

アジャストボルトドーム型重量物用 - サン・ファスナー部品

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。

用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。内容量1本
全46種類を絞り込む
材質
ねじ径
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
表面処理
ねじ径
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
耐荷重(kg)
適正荷重(kg/4点)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61520787S-VS 12X75SUS304光沢バレルM121.75755100-
オープン
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520796S-VS 12X100SUS304光沢バレルM121.751005100-
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520805S-VS 12X125SUS304光沢バレルM121.751255100-
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520814S-VS 12X150SUS304光沢バレルM121.751505100-
オープン
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520823S-VS 16X75SUS304光沢バレルM1627510000-
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520839S-VS 16X100SUS304光沢バレルM16210010000-
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520848S-VS 16X130SUS304光沢バレルM16213010000-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520857S-VS 16X150SUS304光沢バレルM16215010000-
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520866S-VS 16X180SUS304光沢バレルM16218010000-
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520875S-VS 16X200SUS304光沢バレルM16220010000-
オープン
9,298
10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520884S-VS 20X100SUS304光沢バレルM202.510016700-
オープン
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520893S-VS 20X130SUS304光沢バレルM202.513016700-
オープン
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520909S-VS 20X150SUS304光沢バレルM202.515016700-
オープン
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520918S-VS 20X180SUS304光沢バレルM202.518016700-
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520927S-VS 20X200SUS304光沢バレルM202.520016700-
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520936S-VS 20X250SUS304光沢バレルM202.525016700-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520945S-V1S 24X130SUS304光沢バレルM24313022100-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520954S-V1S 24X150SUS304光沢バレルM24315022100-
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520963S-V1S 24X180SUS304光沢バレルM24318022100-
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520979S-V1S 24X200SUS304光沢バレルM24320022100-
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
61520988S-V2S 30X100SUS304光沢バレルM303.510028000-
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
61520997S-V2S 30X150SUS304光沢バレルM303.515028000-
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521006S-V2S 30X200SUS304光沢バレルM303.520028000-
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521015S-VRW 12X75SS三価クロムクロメートメッキM121.75753700-
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521024S-VRW 12X100SS三価クロムクロメートメッキM121.751003700-
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521033S-VRW 12X125SS三価クロムクロメートメッキM121.751253700-
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521049S-VRW 12X150SS三価クロムクロメートメッキM121.75150-3700
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521058S-VRW 16X75SS三価クロムクロメートメッキM16275-7600
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521067S-VRW 16X100SS三価クロムクロメートメッキM162100-7600
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521076S-VRW 16X130SS三価クロムクロメートメッキM162130-7600
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521085S-VRW 16X150SS三価クロムクロメートメッキM162150-7600
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521094S-VRW 16X180SS三価クロムクロメートメッキM162180-7600
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521103S-VRW 16X200SS三価クロムクロメートメッキM162200-7600
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521119S-VRW 20X100SS三価クロムクロメートメッキM202.5100-13300
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521128S-VRW 20X130SS三価クロムクロメートメッキM202.5130-13300
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521137S-VRW 20X150SS三価クロムクロメートメッキM202.5150-13300
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521146S-VRW 20X180SS三価クロムクロメートメッキM202.5180-13300
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521155S-VRW 20X200SS三価クロムクロメートメッキM202.5200-13300
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521164S-VRW 20X250SS三価クロムクロメートメッキM202.5250-13300
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521173S-V1RW 24X130SS三価クロムクロメートメッキM243130-15500
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521189S-V1RW 24X150SS三価クロムクロメートメッキM243150-15500
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521198S-V1RW 24X180SS三価クロムクロメートメッキM243180-15500
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521207S-V1RW 24X200SS三価クロムクロメートメッキM243200-15500
オープン
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521216S-V2RW 30X100SS三価クロムクロメートメッキM303.5100-20000
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521225S-V2RW 30X150SS三価クロムクロメートメッキM303.5150-20000
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521234S-V2RW 30X200SS三価クロムクロメートメッキM303.5200-20000
オープン
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする