曜日別特売

アジャストボルト重量物用

アジャストボルト重量物用 - サン・ファスナー部品

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。

用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
ねじ径
ねじピッチ
ねじ長さ(mm)
適正荷重(kg/4点)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521243S-WS 12X75SUS304光沢バレルM121.75755000
オープン
5,098
5,608(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521259S-WS 12X100SUS304光沢バレルM121.751005000
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
61521268S-WS 12X125SUS304光沢バレルM121.751255000
オープン
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521277S-WS 12X150SUS304光沢バレルM121.751505000
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521286S-WS 16X75SUS304光沢バレルM1627511500
オープン
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521295S-WS 16X100SUS304光沢バレルM16210011500
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521304S-WS 16X130SUS304光沢バレルM16213011500
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521313S-WS 16X150SUS304光沢バレルM16215011500
オープン
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521329S-WS 16X180SUS304光沢バレルM16218011500
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521338S-WS 16X200SUS304光沢バレルM16220011500
オープン
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521347S-WS 20X100SUS304光沢バレルM202.510017500
オープン
7,198
7,918(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521356S-WS 20X130SUS304光沢バレルM202.513017500
オープン
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521365S-WS 20X150SUS304光沢バレルM202.515017500
オープン
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521374S-WS 20X180SUS304光沢バレルM202.518017500
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521383S-WS 20X200SUS304光沢バレルM202.520017500
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521399S-WS 20X250SUS304光沢バレルM202.525017500
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521408S-WRW 12X75SS三価クロムクロメートメッキM121.75754000
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521417S-WRW 12X100SS三価クロムクロメートメッキM121.751004000
オープン
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521426S-WRW 12X125SS三価クロムクロメートメッキM121.751254000
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521435S-WRW 12X150SS三価クロムクロメートメッキM121.751504000
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521444S-WRW 16X75SS三価クロムクロメートメッキM162758700
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521453S-WRW 16X100SS三価クロムクロメートメッキM1621008700
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521469S-WRW 16X130SS三価クロムクロメートメッキM1621308700
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521478S-WRW 16X150SS三価クロムクロメートメッキM1621508700
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521487S-WRW 16X180SS三価クロムクロメートメッキM1621808700
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521496S-WRW 16X200SS三価クロムクロメートメッキM1622008700
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521505S-WRW 20X100SS三価クロムクロメートメッキM202.510011300
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521514S-WRW 20X130SS三価クロムクロメートメッキM202.513011300
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521523S-WRW 20X150SS三価クロムクロメートメッキM202.515011300
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521539S-WRW 20X180SS三価クロムクロメートメッキM202.518011300
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521548S-WRW 20X200SS三価クロムクロメートメッキM202.520011300
オープン
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521557S-WRW 20X250SS三価クロムクロメートメッキM202.525011300
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521566S-W1RW 24X130SS三価クロムクロメートメッキM24313016700
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521575S-W1RW 24X150SS三価クロムクロメートメッキM24315016700
オープン
6,198
6,818(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521584S-W1RW 24X180SS三価クロムクロメートメッキM24318016700
オープン
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
61521593S-W1RW 24X200SS三価クロムクロメートメッキM24320016700
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする