ネックレス ALT

ネックレス ALT - コラントッテネックレス ALT - コラントッテネックレス ALT - コラントッテネックレス ALT - コラントッテネックレス ALT - コラントッテネックレス ALT - コラントッテネックレス ALT - コラントッテネックレス ALT - コラントッテ

首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く。
トップジョイントが可変式で、気分やシーンに合わせて2つの形を楽しめます。
ジョイント部分の留め方を変えることで、Ⅴ型または直線型になります。
ウォータープルーフ仕様なので水洗いでお手入れも可能。
スポーツ時にも安心して使用いただけます。

材質本体:シリコン、トップジョイント:ステンレス(SUS316L)材質(磁石)希土類永久磁石150mT(1500G)10個をN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00080000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521715-ブラック×ゴールドM47
オープン
9,500
10,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
61521724-ブラック×ゴールドL51
オープン
9,500
10,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
61521733-ブラック×ブラックM47
オープン
9,500
10,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
61521749-ブラック×ブラックL51
オープン
9,500
10,450(税込)
6日以内出荷
返品不可
61521758-ブラック×シルバーM47
オープン
9,500
10,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
61521767-ブラック×シルバーL51
オープン
9,500
10,450(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コラントッテ独自のN極S極交互配列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする