TAO ネックレスα ARAN

TAO ネックレスα ARAN - コラントッテTAO ネックレスα ARAN - コラントッテTAO ネックレスα ARAN - コラントッテTAO ネックレスα ARAN - コラントッテ

首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く。
TAO ネックレス史上最高スペックを誇る「TAO ネックレスα ARAN」が新登場。
「α ARAN」は磁束密度が65mTとTAOシリーズの中で磁力が最も強く、より高い効果が期待できます。
また菱形のアラン模様をモチーフに設計されたトップは、コラントッテの「C」と「O」がリズミカルに
重なり合って作り出す、幾何学的なデザインが特徴です。

材質本体:樹脂コーティング磁石、ジョイント部分:SUS316L(イオンプレーティング)、POMブラック材質(磁石)樹脂コーティング磁石 65mTを10mm間隔でN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AGBZX00008A02医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61521794-M43
オープン
21,000
23,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
61521803-L47
オープン
21,000
23,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
61521819-LL51
オープン
21,000
23,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする