曜日別特売

回転アイボルト スターポイント キーナシ

回転アイボルト スターポイント キーナシ - RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

スターポイントは全方向負荷が可能です。
ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。
また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。
負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。
目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます)
高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装
鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※相手面に密着させて使用して下さい。
※吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61523657VRS-M690.120239
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523666VRS-M8120.3252511
オープン
9,888
10,877(税込)
当日出荷
61523675VRS-M10150.4252511
オープン
9,888
10,877(税込)
当日出荷
61523684VRS-M12180.75303013
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523693VRS-M14180.75303013
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523709VRS-M16241.5353615
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523718VRS-M18241.5353615
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523727VRS-M20302.3404117
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
61523736VRS-M22302.3404117
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523745VRS-M24363.2495120
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
61523754VRS-M27363.2495120
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523763VRS-M30454.5606626
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523779VRS-M33454.5606626
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523788VRS-M36547727632
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523797VRS-M42639848637
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61523806VRS-M4872129410042
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする