JET INOUE(ジェットイノウエ)
フロントフェンダー スーパーグレート用
サイド廻りをいっそう引き締めるメッキフェンダー!交換式
用途
ボディパーツ
種別
交換式
色
クロームメッキ
内容量
1個
注意
※お車の形状をご確認の上お求めください※トラバースステップ無車への取付けの場合別途ステップ固定用のナット(スチール8mm)が必要です。※前輪二軸車取付不可※純正と交換して取付けします。
※メッキ塗装色はJETオリジナルです。純正メッキ塗料とは異なります。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22215296
572351
ふそう大型スーパーグレート標準キャブ用
スチール
運転席
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61522589
572345
ふそう大型スーパーグレートスーパーキャブ用
樹脂
運転席
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
61522598
572346
ふそう大型スーパーグレートスーパーキャブ用
樹脂
助手席
¥
39,800
取扱い終了
返品不可
22215305
572352
ふそう大型スーパーグレート標準キャブ用
スチール
助手席
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください