電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
研磨材が入っていないため素材を傷つけにくい。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。



車のワックスかけ用として購入しました。
固形ワックスだとスクリュードライバーに付簡単にワックスかけが出来ます、
拭き取りは靴下を使用し拭き取ります。
電動ドライバーに付け低速で使用。
液体コンパウンドで磨いたら、ヘッドライトレンズ2枚でスポンジがボロボロになった。もっと耐久性が欲しい
個人宅の人工大理石のシンクや洗面台の磨きに使いました。軽い汚れならすぐに落ちます。
染み付いた汚れはコンパウンドが必要ですね。