グリーンクロス
手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん
手持ち歩行者用信号歩灯ちゃん専用スタンドになります。手持ちではなく立てて使用する事ができます。
用途
手持ち歩行者用信号歩灯ちゃんを立てて使用する為に。
材質
ベース:鉄、ポール部分:ステンレス、差込口:アルミ
質量(kg)
1.85
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×1200×300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61524366
専用スタンド
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません