無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄)

無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動銅ハンマー (グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
ヘッド交換の際は307CU(銅ヘッド)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンターはスチール製、溶接、塗装仕上げ。
シャフトはグラスファイバーでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。

材質(頭)内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ヘッド径(Φmm)
ヘッド長さ(mm)
ジョイントサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61526807308.24CU29041824812(柄とヘッドセンター)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
61526816308.32CU325862321064(柄とヘッドセンター)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
61526825308.40CU3501400401216(柄とヘッドセンター)
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする