どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電
合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980


スマホの充電用に購入しました。
色々な場所で充電できるようになって便利になりました。
オーム電機さんの品物なので安心して使えます。
コンパクトにまとまっていて、差し込み口も3つあるのでなにかと使い勝手がいいです。
欲を言えばカードの長さがもう少しあるといいかと思います。