曜日別特売

水分計 MBシリーズ

水分計 MBシリーズ - オーハウス水分計 MBシリーズ - オーハウス水分計 MBシリーズ - オーハウス水分計 MBシリーズ - オーハウス水分計 MBシリーズ - オーハウス

小型設計により限られたスペースで使用に便利
アイコンによるシンプル設定のため、様々なオペレータが容易に操作することが可能
計量チャンバは取り外して清掃が可能で衛生的
熱源に赤外線を採用

付属品アルミ受け皿(50枚)・サンプル受けハンドラー質量(g)2.1電源AC100~240V 50/60Hzひょう量(g)110本体寸法(mm)165×280×127供給方式赤外線測定範囲(%)0.05~100%外部出力RS232C設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90アズワン品番2-6144-21切タイマー1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61564564MB23
160,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする