SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
開閉ラベル 開⇔閉
用途
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質
基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263
表示内容
開閉 開⇔閉
サイズ(mm)
70×26.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1シート(37枚)
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61565079
EL0007E-1
英語
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
61565088
EL0007J-1
日本語
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください