曜日別特売

電源端子台ラベル

電源端子台ラベル - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ電源端子台ラベル - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263表示内容電源端子台サイズ(mm)98×20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1シート(21セット)
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61565149EL0011-1
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする