LED□275埋込マルチコンフォート15

LED□275埋込マルチコンフォート15 Panasonic(パナソニック)

材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【ルーバ】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)/【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)/【パネル】アクリル(乳白) 幅(mm)292 質量(kg)2.4 タイプ水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)24 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器定格出力型(安定器補足:出力固定型) トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)275 埋込高(mm)126 内容量1セット
注意
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61565264 XL553LWVKLE9 5000 昼白色 125.8 3020 【本体】NNFK15014J/【反射板付点灯ユニット】NNFK17370J LE9
38,900
13,980
15,378 (税込)
欠品中
61565273 XL553LWUKLE9 4000 白色 119.1 2860 【本体】NNFK15014J/【反射板付点灯ユニット】NNFK17371J LE9
38,900
13,980
15,378 (税込)
欠品中
61565289 XL553LWTKLE9 3000 電球色 112.5 2700 【本体】NNFK15014J/【反射板付点灯ユニット】NNFK17373J LE9
38,900
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする