曜日別特売
(5件のレビュー)

ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。
BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。
一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。
外径18.5mmの薄肉形状。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。

全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25648508B3A-14SPW
3,250
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: スパークプラグ交換
その他業種

プラグレンチなので長い筒状です。
ホイールは6角ですが、プラグ用は12角。
エクステンションバーを使わないと届かないので、接続してラチェットで廻します。
外れたプラグはレンチ内に残るので便利です。
逆に装着するときは軽く締めてトルクレンチで規定トルクで締めます。

対象商品 : 25648508
2023-09-28
用途: ミニクーパープラグ交換
株式會社 森山巧工舎建設業・工事業

さすがKTCさんは間違い有りません。磁石も強いです。
使用頻度は少ないですが、長く使いたいので選びました。

対象商品 : 25648508
2021-04-30
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

以前モノタロウ製を使っていたのですが、マグネットが弱くなり使い物にならなくなり買え替えました。
マグネットがどのくらい持つのかな?メーカーものだから期待しています。

対象商品 : 25648508
2020-05-01
用途: プラグ交換

プラグ交換の際14が無かったので購入して良かったです。やはりKTCは使いやすいと思います。

対象商品 : 25648508
2019-07-09
用途: 自動車にて使用
サービス業

BMWにて使用しましたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする