ボールクイックキャッチャー 2個組

ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル ボールクイックキャッチャー 2個組 ベッセル
(1件のレビュー)

ネジ締め出来るビットホルダー。ボールクイッチャーと組み合わせて、作業をより楽しく、快適に。
ビットやソケットを差し込んで腰回りで携帯して持ち運びできます。片手で抜き差しができ、差し込むだけでオートロックできます。
樹脂部はガラス繊維入り強化プラスチックを用いた軽量設計。
クッショングリップでソフトな手触り。
アルミ製スリーブで剛性アップ。変色に強いアルマイト処理。
ドライバーとして使用できます。
色違い2個セット。

用途建築、電気工事、空調、ソーラー、足場組み立て、土木など幅広い作業に。 仕様ビット軸対辺6.35mm 質量(g)48/(取付工具:最大)500 許容トルク(N・m)6 推奨ねじM4サイズの小ネジ 内容量1組
注意
※ドライバーとして使用する際に、必要以上に無理な力で使用しないでください。
※他社製キーアダプターは取付けできません。
※ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してからご使用ください。
※着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防いでください。
※ドリルなどの鋭利な工具は危険ですので、取り付けないでください。
※衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合がありますので高所での使用にはご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
QB-22K2RY 61567093
QB-22K2RY 61567093
61567093 QB-22K2RY ボールクイックキャッチャー レッド、イエロー×各1個 赤+黄
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
QB-22K2GV 61567109
QB-22K2GV 61567109
61567109 QB-22K2GV ボールクイックキャッチャー グリーン、バイオレット×各1個 緑+紫
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61567093
2021-11-16
用途:
ビット保管
サービス業

スタビドライバーとして使用でき、ちょっとした増締めに使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする