曜日別特売

エンフロンPFA 10インチ

エンフロンPFA 10インチ - PALL(ポール)エンフロンPFA 10インチ - PALL(ポール)

圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。
インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。
完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能
製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。

材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン/(Oリング)シリコンろ過精度(μm)0.2OリングダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性125℃で100時間アズワン品番64-5239-09使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月長さ(inch)10(254mm)最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、140℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61568579AB1PFA7WH4
57,270
56,980
62,678(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする