曜日別特売

PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ

PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ - PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ - PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ - PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ - PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ - PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ - PALL(ポール)

食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。
高い空隙率です。
低い圧力損失です。
高い収塵能力です。
縦溶接線のないシームレス構造です。
均一な孔構造です。
各種合金での製作が可能です。
エネルギーの損失が少ないです。
交換頻度の減少および洗浄が容易です。
長いろ過寿命です。
優れた耐久性です。
正確なろ過精度です。
幅広いアプリケーションに対応します。

材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61568597MBS1001PAHH510(液体/99.98%)/0.8(気体/99.98%)
143,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568606MBS1001S050H55(液体/99.98%)/0.4(気体/99.98%)
111,600
109,800
120,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568615MBS1001S200H520(液体/99.98%)/2.8(気体/99.98%)
88,250
87,980
96,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82206138MBS1001PAHH510(液体/99.98%)/0.8(気体/99.98%)
143,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする