フロロダインⅡ ABシリーズ

フロロダインⅡ ABシリーズ - PALL(ポール)

ミネラルウォーター、生酒のろ過、無菌水の製造低吸着、耐高温水、親水性PVDFフィルターです。
優れた流量特性と長いろ過寿命です。
優れた耐熱性と耐薬品性です。
インラインスチーム滅菌可能です。
構成部品はすべてFDA登録材質を使用しています。
完全性試験(フォワードフロー試験、プレッシャーホールド試験が可能)

材質(フィルターメディア)親水性PVDF/(メディアサポート、ドルネージ、エンドキャップ、サポートコア、アウターケージ)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ステンレススチール補強リングを含む)/(O-リング)シリコンろ過精度(μm)0.2最大耐圧(kPa)~50℃…正方向530、~90℃…逆方向340、125℃のSIP時…正方向または逆方向300(最大)流量(NL/min)5.5(@10kPa)累積滅菌時間スチーム140℃…10時間/30×20分間のサイクル、スチーム125℃…30時間/90×20分間のサイクル、温水85℃…100時間/200×30分間のサイクル内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61568624AB1FSD7WH464-5239-1410(254mm)
54,500
53,980
59,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568633AB2FSD7WH464-5239-1520(308mm)
109,000
99,980
109,978(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568649AB3FSD7WH464-5239-1630(762mm)
163,500
159,800
175,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする