ポリファインⅡ PFTシリーズ

ポリファインⅡ PFTシリーズ - PALL(ポール)ポリファインⅡ PFTシリーズ - PALL(ポール)

ポリプロピレン製プリーツフィルターです。
100%ポリプロピレンで構成されています。
空隙率が高く、ろ過寿命が長いです。
18MΩ・cmまでの立ち上がり時間が短いです。
USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。

長さ(inch)30(762mm)材質(フィルターメディア、メディアサポート、アウターケージ、センターコア、エンドキャップ)ポリプロピレン/(ガスケット)NBR(標準)/(Oリング)シリコン/(エンドシール)ポリプロピレン熱溶着耐差圧(MPa)20℃…0.48、65℃…0.28最高使用温度(℃)65内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61568798PFT 0.25-30US-M7W 48064-5239-310.25
22,010
21,980
24,178(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568807PFT 0.45-30US-M7W 48064-5239-320.45
21,510
20,980
23,078(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568816PFT 0.8-30US-M7W 48064-5239-330.8
24,940
23,980
26,378(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568825PFT 10-30US-M7W 48064-5239-3410
16,790
15,980
17,578(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする