曜日別特売

スープラディスクⅡ 200Xシリーズ

スープラディスクⅡ 200Xシリーズ - PALL(ポール)スープラディスクⅡ 200Xシリーズ - PALL(ポール)

次世代のデプスフィルターモジュールです。
茶系飲料、糖液、果汁、酒類、食用油、各種抽出エキスの清澄ろ過用のデプスフィルターモジュールです。
独自のダブルセパレーター構造による優れた流量特性です。
優れた耐熱性・耐圧性です。
堅固な構造により、スチーム滅菌が繰り返し実地可能です。
ダブルO-リングによってシール性と作業性が向上します。
FDAの21CFRに登録された材質を使用しています。
ポリプロピレン材質の構成部品とシリコン材質のO-リングは、USP最新版の生物学的プラスチック安全性試験に合格しています。
構成部品はFDA登録材質使用しています。

材質(フィルターメディア)セルロース、珪藻土、パーライト、バインダー/(センターコア、セパレーター)ポリプロピレン/(アダプター)ポリプロピレン(ダブルO-リング仕様の場合は304ステンレススチールリング内挿)質量(kg)5~6直径(Φmm)284×272(ガスケット仕様)高さ(mm)332(ダブルO-リング仕様)ろ過面積(m2)1.8耐差圧(MPa)80℃…正方向0.25、逆方向0.04内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61568834200X080C232SPWKS 8064-5239-35
47,440
46,980
51,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568843200X100C232SPWK 10064-5239-36
43,080
42,980
47,278(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568859200X150C232SPWK 15064-5239-37
47,440
46,980
51,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568868200X250C232SPWK 25064-5239-38
47,440
46,980
51,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568877200X700C232SPWK 70064-5239-39
47,440
46,980
51,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61568886200XEK1C232SPWEK 164-5239-40
30,180
29,980
32,978(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする