完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】

完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】 - ホームテイスト完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】 - ホームテイスト完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】 - ホームテイスト完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】 - ホームテイスト完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】 - ホームテイスト完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】 - ホームテイスト完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】 - ホームテイスト完成品ヴィンテージ伸縮テレビ台【ZEZEL ジゼル】 - ホームテイスト

スチール脚のヴィンテージ伸縮テレビ台!これひとつでお部屋をスタイリッシュに!
上段と下段の組み合わせで伸縮ができるので、お部屋やテレビのサイズに合わせ、コンパクトにもワイドにも自由なレイアウトが楽しめます。
完成品なので、届いたその日にセッティングOK!オシャレなシャビーオークとウォールナットの2色展開!

幅(cm)100.5材質材質:パーチクルボード、MDF、スチール 表面加工:プリント紙化粧合板、PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約100.5~190×29.3×40質量(kg)約21.内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61568484VR-120EX-SBOシャビ―オーク
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61568493VR-120EX-WALウォールナット
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする