PALMY
H-211SG用ホース
英式バルブ専用
用途
H-211SG スチールポンプ(135-00001)の補修、交換用ホース
色
ブラック
質量(g)
63
ホース長さ(mm)
560
適合タイヤバルブ
英式
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61571205
PH-211
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください