H-212SG用ホース

H-212SG用ホース - PALMY
(2件のレビュー)

米式バルブ対応
クリップタイプの英式バルブアタッチメント付き

用途H-212SG タンク付スチールポンプ(135-00011)の補修、交換用ホースブラック質量(g)82ホース長さ(mm)565適合タイヤバルブ英式・米式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61571214PH-212
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61571214
2022-03-07
用途: 空気入れホース交換
株式会社吉沢工芸製造業

問題なく交換できました。
布のような保護カバーがなく、ゴム剥き出しなので寿命が気になるところです。

対象商品 : 61571214
2021-10-27
用途: 手押し空気入れのホース交換
製造業

他のサイトで情報を集めて使えると確信してから発注。
デフォルトで米式、洗濯ばさみのようなアタッチメントで英式に対応
色はほぼ全て黒色。
100鈞の空気入れにこれの短い物が付いていたりします。
品質は価格なりですが、丁寧に使えばそれなりに持ちそう。
ホースはむき出しでメッシュなし 柔らかくしなやか。
コンプレッサーに使うポリウレタンチューブよりだいぶ柔らかい。
monotaro.com/g/01250006/
(↑PALMYスチールポンプ)
のような昔からある手押し空気入れのホースとして代用。
メーカーは違いますが適合しました。
ネジ内径が10.5mmであれば使えるはずです。
ホースを外すと空気入れ側に逆流防止のコマが入っているので
無くさないように気をつけましょう。
因みにいかにも新型な手押し空気入れや、足踏み式の空気入れには使えません。
ネジ径・ピッチ、ホース長など別物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする