RIDEA
C-Brake Calipers(Brompton) SUSボルト
アルミボディ (CNC)
デュアルピボット
ステンレスボルト採用
Brompton用
フェンダー装着車対応
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー (BSR-21FTi) 付属
付属品
ブレーキシュー(BSR-21FTi)
材質
ボディ:アルミニウム、ボルト:ステンレス
質量(g)
285(フロント・リアセット)
前後区分
フロント用・リア用
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61571433
BCBS
ゴールド
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61571449
BCBS
シルバー
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61571458
BCBS
ブラウン
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61571467
BCBS
ブラック
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください