曜日別特売

C-Brake Calipers(Brompton) SUSボルト

C-Brake Calipers(Brompton) SUSボルト - RIDEA

3Dアルミボディ (CNC)
デュアルピボット
ステンレスボルト採用
Brompton用
フェンダー装着車対応
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー (BSR-24CTi) 付属

付属品ブレーキシュー(BSR-24CTi)材質ボディ:アルミニウム、ボルト:ステンレス質量(g)265(フロント・リアセット)前後区分フロント用・リア用内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61571476BCB2Sゴールド
46,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61571485BCB2Sブラウン
46,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61571494BCB2Sシルバー
46,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
61571503BCB2Sブラック
46,800
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする