Powering L W3T 5arms(Brompton)ブラック

Powering L W3T 5arms(Brompton)ブラック - RIDEA

Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状
プロフェッショナルグレードの”W3T”Poweringテクノロジーを採用
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き
5アーム仕様

材質アルミニウム(AL7075)歯数52T寸法(mm)BCD:130質量(g)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6157157352W3-LR5BR-SG
21,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする