GRANDIA

GRANDIA - OGK技研

「抱きしめて、守る」後ろ子供乗せ「GRANDIAシリーズ」のスタンダードモデル
ヘッドレストは転倒時にお子様の頭部を270°(後頭部から両側面)保護する新形状のトリプルヘッドガード仕様
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用
お子様の成長に合わせてヘッドレストの高さが無段階で調整可能なスライド機能搭載
背面レバーを引くとワンアクションで締まる自動巻き取り式「ピッタベルト」でしっかりとお子様にフィット
背面から前傾する折りたたみ機能で、スペースが狭い立体駐輪場などへも邪魔にならず停車可能
ズリ落ちを防止する5点式シートベルトでしっかりとホールド
2段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ
ステップ側面を覆うようにカバーするフットガードが、車輪巻き込み、すれ違い接触からしっかり足を保護
クッション背後に小物を入れるスペースを確保、タオルやポンチョなどの収納に便利

質量(kg)約4.5適応身長(cm)115以下適応体重(kg)20以下(クラス25後ろキャリア使用時)、22以下(クラス27後ろキャリア使用時)適合年齢(歳)1以上6未満内容量1個
注意
※乗車は2歳以上を推奨とします。
※特殊形状のフレームやキャリアには取り付けできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61572745RBC-017DX2グランオレンジ
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
61572754RBC-017DX2グランネイビー
20,000
取扱い終了
返品不可
61572763RBC-017DX2マットブラック
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする