曜日別特売

持ち運びパーテーション

持ち運びパーテーション - 山口工業
(1件のレビュー)

透明度が高くハイクリアな視界。
持ち運びに便利な収納袋付き。
軽くて、折りたためるので、持ち運び可能。
食事や外出先の対面での打ち合せでも安心。
PET材質なのでアクリルパーテーションでは使用できないアルコール消毒が可能です。

用途飛沫防止対策付属品持ち運び用収納袋(ポリエチレン)材質80%再生 透明PETグリーン購入法適合内容量1枚
注意
※折りすじ部分を一度開き、平らなところで指で押して角度を調整してください。
※ 折り返し部分を内側にしてお使いください。メモなどを差し込むことができます。
※ 折り返し部分を上にすると倒れやすくなります。必ず下にしてお使いください。
※折り返し部分のツメが外側にありますので、周りには十分ご注意ください。
※ 使用中にパーテーションを内側から強い力で押すと、倒れる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
収納時寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61574669YG-PT-LL290225×500
1,300
取扱い終了
お客様組立品
61574678YG-PT-SS220198×436
900
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61574678
2021-01-27
用途: 作業中には使用せず、食事スペースで使用

軽くて折り畳めるので保管するのに便利です。アルコールなどで拭き取れ、清潔に保つことができます。低価格なのも助かります。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする