持ち運びパーテーション

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61574678 品番YG-PT-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明度が高くハイクリアな視界。
持ち運びに便利な収納袋付き。
軽くて、折りたためるので、持ち運び可能。
食事や外出先の対面での打ち合せでも安心。
PET材質なのでアクリルパーテーションでは使用できないアルコール消毒が可能です。

用途飛沫防止対策 付属品持ち運び用収納袋(ポリエチレン) 材質80%再生 透明PET サイズS 質量(g)220 収納時寸法(mm)198×436 グリーン購入法適合
注意
※折りすじ部分を一度開き、平らなところで指で押して角度を調整してください。
※ 折り返し部分を内側にしてお使いください。メモなどを差し込むことができます。
※ 折り返し部分を上にすると倒れやすくなります。必ず下にしてお使いください。
※折り返し部分のツメが外側にありますので、周りには十分ご注意ください。
※ 使用中にパーテーションを内側から強い力で押すと、倒れる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61574678
2021-01-27
用途:
作業中には使用せず、食事スペースで使用

軽くて折り畳めるので保管するのに便利です。アルコールなどで拭き取れ、清潔に保つことができます。低価格なのも助かります。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする