曜日別特売

オイルポット ミニ

オイルポット ミニ - アーネストオイルポット ミニ - アーネストオイルポット ミニ - アーネストオイルポット ミニ - アーネストオイルポット ミニ - アーネストオイルポット ミニ - アーネストオイルポット ミニ - アーネスト

コンパクトなサイズが魅力のオイルポット。
丈夫で耐食性に優れたステンレス製。
揚げ焼きや少量の揚げ物シーンに便利な適正容量600mlサイズ。
注ぎ口が付いているので、油が注ぎやすく、垂れにくい。
注ぎ口は2重構造なので、外側につたい漏れしにくく、油汚れを防ぐことができる。
蓋が大きく開くため、フライパンに多く油を入れてしまった時に手を離さずにそのまま油を戻すことも可能。
揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付。
揚げ物の油切りもできる。

用途食用油の保存に。揚げ焼き 少量の揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 注ぎ口付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止付属品網皿×1個、蓋×1個材質容器本体:ステンレス鋼 66ナイロン、網皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼質量(kg)0.31ステンレス容量(L)0.6本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×100内径×高さH(Φmm×mm)125×95耐熱温度(℃)180底面の厚さ(mm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575308A-77105
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする