オイルポット ステンレス

オイルポット ステンレス - アーネストオイルポット ステンレス - アーネストオイルポット ステンレス - アーネスト

燕産オールステンレス製のオイルポット。
適正容量は900mlで蓋を外すことなく油を注ぐことができる。
活性炭カートリッジ付き。
不織布フィルターが網皿で取り切れない揚げカス等をキャッチし、活性炭フィルターが細かい不純物やにおい分子を強力吸収。
不織布フィルター部は表面の目詰まりがしにくいエンボス構造。
蓋の開口部が大きく開くため、フライパンの油を入れすぎたときなど手を離さずにそのまま油に戻すことができる。
注ぎ口は注いだ油が戻る二重構造のため、油が容器の外へ垂れることがない。
活性炭カートリッジ1個の使用目安は約10回分。

用途食用油の保存に。揚げ焼き 揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 不織布フィルター 活性炭カートリッジ付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止付属品網皿、ろ過器、活性炭カートリッジ各1個材質本体:ナイロン、ステンレス鋼、網皿・ろ過器・蓋:ステンレス鋼、 活性炭カートリッジ:木質系活性炭、布:レーヨン質量(kg)0.47ステンレス直径(Φmm)145高さ(mm)190容量(L)0.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575396A-77198
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする