曜日別特売

突っ張りキッチンラック スリム

突っ張りキッチンラック スリム - アーネスト突っ張りキッチンラック スリム - アーネスト突っ張りキッチンラック スリム - アーネスト突っ張りキッチンラック スリム - アーネスト突っ張りキッチンラック スリム - アーネスト突っ張りキッチンラック スリム - アーネスト突っ張りキッチンラック スリム - アーネスト

幅がスリムで狭いキッチンスペースでも有効に使えるラック。
突っ張り固定式なので設置でキッチンを傷めない。
調理中の「ちょっと洗ってまた使う」包丁・ザル等の調理用具の一時置きやコップ類の水切り収納、スパイスラックとして。布巾掛け、箸立て、シートまな板立て、フック、トレーがついた、コンパクトに活躍するラック。
支柱は69cmから110cmの高さに対応。
また棚の高さが調節できるので収納する物に合わせて設置できる。
トレーは棚の下につければ水切りの水受けに、棚の中に置けばスパイスなど小物が安定して置ける。
トレーは着脱式なのでお手入れもしやすい。

用途狭いキッチンスペースを有効活用。まな板置き、調理用具の一時置き、コップ類の水切りなど。収納付 突っ張り固定式 スリム 突っ張りラック 突っ張りキッチンラック。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×180×690~1100材質トレー用棚・棚・タオル掛け・箸立て・ツールフック:18-8ステンレス、トレー:18-0ステンレス、樹脂部品:ABS樹脂、支柱:スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)2/1段タイプ組立式ステンレス内容量1台
注意
※まな板立てはシート状のまな板専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
セット内容
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61575448A-758142.05トレー用棚(2枚)、棚(1枚)、トレー(2枚)、フキン掛け(1個)、箸立て(1個)、まな板立て(1個)、支柱(2組)、ツールフック(3個)、中間リング(2個)、支柱用調整ツマミ(2個)、棚・フキン掛け用調整ツマミ(7個)約20~30分
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
61575457A-760261.8棚(2枚)、タオル掛け(1個)、トレー(2枚)、箸立て(1個)、支柱(2組)、ツールフック(3個)、まな板立て(1個)約10~20分
オープン
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61575457A-7602668993566TKRO-604(WH)A-76026 シンク上 突っ張りキッチンラック YAMAZEN(山善) 68993566シンク上 突っ張りキッチンラックYAMAZEN(山善)1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする