曜日別特売

ネットワークベースステーション(LAN対応)

ネットワークベースステーション(LAN対応) - T&D(ティアンドデイ)

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。

動作環境
温度: -10~60℃
湿度: 90%RH以下(結露しないこと)
用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有動作温度範囲(℃)-10~60通信方式USB通信(設定時のみ)、光通信、無線/有線LAN、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2防水性なし電源ACアダプタ、PoE寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×102×28本体質量(g)約125付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), ACアダプタ (AD-05A4), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:外部接点出力、Eメール、ブラウザ、本体LED動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度範囲(℃)
防水性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61576385RTR-500BW-10~60なし
47,000
46,980
51,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする