曜日別特売

ネットワークベースステーション

ネットワークベースステーション - T&D(ティアンドデイ)

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。
障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。

用途無線/有線LAN接続の収集機・クラウドでデータ共有付属品USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C)、 取扱説明書 (保証書付) 一式電源ACアダプタ、USBバスパワー、単3アルカリ×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×65.8×24.4通信方式USB通信、シリアル通信、光通信、特定小電力無線通信、Bluetooth4.2(中継機設定用)インターフェースUSB動作環境温度-10~60℃ (外部電源使用時 -30~60℃)、湿度90%RH以下(結露しないこと)電池寿命中継機の場合: 約6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応警報種類確認方法:Eメール、ソフトウェア、ブラウザ防水性なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61576394RTR-500BC
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする