曜日別特売

ボックスラッチ

ボックスラッチ - Box Latch

【段ボール蓋留め具の決定版】段ボール箱に差し込むだけで簡単に蓋を固定できます。開けるのも簡単でボックスラッチをスライドさせるか段ボールの蓋を持ち上げて開封します。
【効率的・経済的】ガムテープやホチキスを使うより遙かに簡単、効率的かつ経済的です。ガムテープの貼りはがしによる損傷を防止し、段ボールを何度でも再利用できます。
【多様な使い方】ボックスラッチとダンボールの隙間にメモや送り状等の書類を挟めます。上部スペースにテプラ等で内容物を表示することもできます。
【アンカーの使用が可能】さらにしっかりと固定できるアンカーの使用が可能です。アンカーは段ボールとボックスラッチを強力に固定できるオプション商品です。

用途段ボールの蓋を閉じる際に使用します。高さ(mm)10内容量1セット(5個)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61576613ELSMSETM5色アソートABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576629ELS644135090927SETMブラックABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576638ELS644135091146SETMネオングリーンABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576647ELS644135091221SETMレッドABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576656ELS644135091306SETMイエローABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576665ELS644135091382SETMブルーABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576674ELSLSETL5色アソートABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576683ELS644135090965SETLブラックABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576699ELS644135091184SETLネオングリーンABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576708ELS644135091269SETLレッドABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576717ELS644135091344SETLイエローABS樹脂
オープン
取扱い終了
61576726ELS644135091429SETLブルーABS樹脂
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボックスラッチ 紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
ボックスラッチ 色分別使用例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする