KOMELON
LED コンベックス2555
暗い場所でも目盛が読みやすいLEDライト付きです。
テープ立に、耐久性に優れた厚手テープを採用してます。
テープ表面は耐摩耗に優れたナイロンコーティング仕様です。
衝撃に強い焼き入れ爪です。
用途
長さの測定。
付属品
USBチャージャーケーブル
材質
ケース:ABS
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
スチール
爪部
焼き入れ爪
テープ
厚手テープ
目盛種別
片面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61577426
KMC-93L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください