曜日別特売
KMC-93L LED コンベックス2555 KOMELON 61577426

LED コンベックス2555KMC-93L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
61577426
品番
KMC-93L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

暗い場所でも目盛が読みやすいLEDライト付きです。
テープ立に、耐久性に優れた厚手テープを採用してます。
テープ表面は耐摩耗に優れたナイロンコーティング仕様です。
衝撃に強い焼き入れ爪です。

用途
長さの測定。
付属品
USBチャージャーケーブル
材質
ケース:ABS
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
スチール
爪部
焼き入れ爪
テープ
厚手テープ
目盛種別
片面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする