曜日別特売

信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ

信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ - 金子コード信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ - 金子コード信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ - 金子コード信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ - 金子コード

導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。
高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。
どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。

用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100構成30/0.08裸軟銅線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)137以下耐電圧(V)AC500内容量1巻(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61577609PMC-8(DG)84
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61577618PMC-14(DG)147
オープン
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61577627PMC-24(DG)2412
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61577636PMC-36(DG)3618
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61577645PMC-50(DG)5025
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする