ケニス
上皿てんびん
測定環境の悪条件を配慮した完全密閉型です。外周りは総プラスチック製で、防錆性・耐蝕性に優れています。
材質
台:プラスチック、秤量皿:プラスチック、分銅:ステンレス(ケース入)
種類
上皿てんびん
計量皿形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61595793
100M
100
0.1
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61595809
200M
200
0.2
¥
31,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください