防水構造(IP67)なので、雨の日でも安心して使用できます。 1500データメモリと、インターバルタイム機能の併用により、一定時間毎のデータサンプリングが行えます。 省電力設計なので、約2000時間の使用が可能です。
セット内容HM-40P(本体) GST-2739C(pH複合電極1m) pH6.86標準液100mL pH4.01標準液100mL 比較電極内部液50mL ポリビーカー50mL×3寸法(mm)約70×188×39質量(g)300外形寸法(mm)約70×188×39電源単3アルカリ電池×2(付属) 充電式ニッケル水素電池×2測定項目pH・温度本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体付属電極GST-2739C表示分解能0.01pH機能オートホールド 時計 校正履歴作成 インターバル オートパワーオフ電源自動OFFOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液)、最大2点(カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH-2.00~16.00繰返し性±0.02pH、±0.2℃以内データメモリ1500データ使用周囲温度(℃)0~45消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)表示範囲(℃)-5~110測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番4-1303-01防水保護等級IP67校正証明書なし使用周囲湿度(%RH)20~90(結露のないこと)内容量1個