ジーエルサイエンス
F型マニホールド
ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。
材質
真鍮(本体) NBR(シール部)
材質(本体)
真鍮
材質(シール)
NBR
接続口
M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
内容量
1個
注意
※シール部にシリコングリースを使用しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
バルブ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61596816
PF-2L
左ネジ
2個
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61596834
PF-3L
左ネジ
3個
¥
69,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61596807
PF-2R
右ネジ
2個
¥
24,800
取扱い終了
返品不可
61596825
PF-3R
右ネジ
3個
¥
69,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください