※代表画像です。
ジーエルサイエンス
F型マニホールド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
61596825
品番
PF-3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,300
ボンベ減圧弁より2台又は3台までの機器にガスを供給できます。 手元にストップバルブがついているので便利です。 3R・3Lタイプには、背面からの取付ネジ穴があいています。
材質
真鍮(本体) NBR(シール部)
材質(本体)
真鍮
材質(シール)
NBR
取付穴
M5×2個(ピッチ40mm)
接続
右ネジ
接続口
M16×1.5メス(入口)/M16×1.5オス(出口)
バルブ
3個
注意
※シール部にシリコングリースを使用しています。