曜日別特売

フォースゲージ用計測スタンド

フォースゲージ用計測スタンド - イマダ

デジタルフォースゲージを取り付けて、垂直の荷重測定が行えます。 MX2はタイマー・カウンター機能搭載で、繰り返し耐久試験に適しています。

寸法(mm)220×380×562質量(kg)18最高高さ(mm)サンプル:235安全装置上下限ストロークリミット 非常停止ボタン フロントシールド電源(AC V)100~240送り速度(mm/min)10~300最大使用荷重(N)500内容量1個
注意
※デジタルフォースゲージZTシリーズ取付時
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596843MX2-500N
265,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61596843MX2-500N09285091MX2-500NMX2-500N 電動計測スタンド MX2 シリーズ イマダ 09285091電動計測スタンド MX2 シリーズイマダ1台
259,800
税込285,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする