LEDストロボスコープ

LEDストロボスコープ - ケニス
精度0.01%±(0または1)rpm内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全14種類を絞り込む
測定範囲
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
測定範囲
ランプ
外部入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61596938CM-30100×160×66(突起部除く)30~3300rpm高輝度白色パワーLED0~45Hz
150,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61596947CM-50100×160×66(突起部除く)50~5000rpm高輝度白色パワーLED0~90Hz
150,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61596956CM-100100×160×66(突起部除く)100~10000rpm高輝度白色パワーLED0~170Hz
150,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61596965CM-150100×160×66(突起部除く)100~15000rpm高輝度白色パワーLED0~250Hz
150,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61596974CM-300100×160×66(突起部除く)100~30000rpm高輝度白色パワーLED0~500Hz
164,000
163,800
180,180(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61596983CM-600100×160×66(突起部除く)100~60000rpm高輝度白色パワーLED0~1000Hz
164,000
163,800
180,180(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61596999CM-1000100×160×66(突起部除く)1000~100000rpm高輝度白色パワーLED0~1700Hz
164,000
163,800
180,180(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61597008AS-25102×170×9225~2500rpm超高輝度白色LED0~40Hz
96,000
取扱い終了
返品不可
61597017AS-50102×170×9250~5000rpm超高輝度白色LED0~100Hz
96,000
取扱い終了
返品不可
61597026AS-100102×170×92100~10000rpm超高輝度白色LED0~170Hz
96,000
取扱い終了
返品不可
61597035AS-150102×170×92100~15000rpm超高輝度白色LED0~250Hz
96,000
取扱い終了
返品不可
61597044AS-300102×170×92100~30000rpm超高輝度白色LED0~500Hz
106,000
取扱い終了
返品不可
61597053AS-600102×170×92100~60000rpm超高輝度白色LED0~1kHz
106,000
取扱い終了
返品不可
61597069AS-1000102×170×921000~100000rpm超高輝度白色LED0~1.7kHz
106,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする