コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE

コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE - ADVANTEC

ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。

用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615973242180111164-1012-97
5,330
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
615973332181111164-1013-18
5,330
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
615973492182111164-1013-36
5,330
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
615973582183111164-1013-56
5,330
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする